Enix - Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER H19R CORE 3500 lumens rechargeable - EZX4840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 374 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - IP68
modèle - lampe de chapeau
format de pile - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058205020961
Réf. Sonepar
00399502096
Réf. Fournisseur
EZX4840
Marque
Enix
poids total:
374 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
autre
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur:
68 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791669
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


