Enix - Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER H5 CORE 350 lumens - EZX4841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 178 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IP67
réglage des lumens - continu
flux lumineux - 15...350 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058205020848
Réf. Sonepar
00399502084
Réf. Fournisseur
EZX4841
Marque
Enix
poids total:
178 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IP67
réglage des lumens:
continu
flux lumineux:
15...350 lm
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
métal/plastique
longueur:
0 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La frontale PETZL SWIFT RL a été pensée pour les professionnels en mouvement : artisans, la maintenance, le spectacle, l'inspection et les secours techniques... Son bandeau réfléchissant vous rend visible dans l'obscurité, que la lampe soit éteinte ou orientée dans une autre direction. La PETZL SWIFT RL impressionne par sa puissance de 1100 lumens en plus de son format compact et léger (seulement 100gr). Elle propose plusieurs niveaux d'éclairage pour s'adapter à toutes les situations de travail : - trois niveaux d'éclairage avec faisceau mixte pour les travaux à portée de main, à proximité et les déplacements, - un niveau d'éclairage avec faisceau focalisé pour la vision lointaine, - éclairage rouge fixe pour la discrétion ou clignotant pour être visible. Un capteur évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d'éclairage aux besoins de l'utilisateur. Les manipulations sont réduites au minimum et l'autonomie est optimisée pour rester concentré sur son activité. Cette technologie pratique est appelée le REACTIVE LIGHTING. Elle permet une gestion plus économique de la batterie. Sa jauge à cinq niveaux indique son niveau restant. Simple d'usage, vous pourrez naviguer entre ses différents modes depuis son seul bouton sur le dessus de son boîtier. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Batterie rechargeable Lithium-Ion 2350 mAh (comprise) Type de port : USB-C Technologie éclairage : LED Modes : REACTIVE LIGHTING et STANDARD LIGHTING Lumens max : 1100lm Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 155m Indice de Protection : IPX4 Indice de résistance aux chocs : IK05 Poids : 110gr Couleur: noire/jaune Equivalent avec E810AA00, EZX66181
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791670
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


