Enix - Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER H7R CORE 1000 lumens rechargeable - EZX4836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 259 g
ANSI - autre
modèle - lampe de chapeau
format de pile - autre
rechargeable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058205020909
Réf. Sonepar
00399502090
Réf. Fournisseur
EZX4836
Marque
Enix
poids total:
259 g
ANSI:
autre
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
autre
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
autre
longueur:
0 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER HF6R WORK est le modèle de la nouvelle gamme HF WORK de LEDLENSER qui est équipé du « Digital Advanced Focus System ». Ce système permet une mise au point pratiquement sans faille afin d'adapter au mieux votre faisceau. Livrée directement avec des adaptateurs, elle est dédiée pour les professionnels travaillant avec un casque. Sa confection en monobloc permet d'avoir un des meilleurs indices de protection du marché. La HF6R WORK est IP68, elle peut être totalement immergée dans l'eau jusqu'à 1.5m entre 30 minutes et une heure. Grâce à ses deux sources de lumière et ses LED PMMA vous pouvez jongler entre trois modes de puissance et un mode boost. Elle dispose aussi d'une lumière rouge. Votre lampe frontale HF6R WORK peut être ajustée de 45 degrés pour orienter votre lumière où vous le souhaitez. La HF6R LEDLENSER est équipé d'un système de charge magnétique, d'un indicateur de charge et d'une fonction mémoire. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Batterie Li-ion 3.7V - 2000mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, moyenne puissance et faible puissance Lumens max : 800lm Autonomie max : 60h Temps de charge : 3h45 Portée de la lumière max : 160m IP68 Poids : 134gr Livrée avec adaptateurs pour casques, support mural et câble de charge magnétique Equivalent avec HF6R, HF6R WORK, HF6R CORE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791665
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


