Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER H7R WORK 1000 lumens rechargeable - EZX4837

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 282 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - IP67
réglage des lumens - continu
flux lumineux - 15...1000 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058205021029
Réf. Sonepar
00399502102
Réf. Fournisseur
EZX4837
Marque
Enix
poids total:
282 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
IP67
réglage des lumens:
continu
flux lumineux:
15...1000 lm
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
autre
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
métal/plastique
longueur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER H7R WORK de nouvelle génération offre jusqu'à 1000 lumens que vous pourrez intensifier, orienter et focaliser au gré de vos besoins. La tête de lampe a une amplitude de 130 degrés. L'intensité est dimmable entre 15% et 100%. Et le faisceau est équipé de la technologie ADVANCED FOCUS SYSTEM. La nouvelle conception FLEX SEALING protège la H7R WORK de la poussière et l'eau, avec un indice de protection IP67. La COOLING TECHNOLOGY, technique de refroidissement, contrôle la température de la lampe et préserve son électronique. Plus particulièrement robuste, cette lampe professionnelle est conçue pour résister aux produits chimiques et aux chocs. Ses différents accessoires livrés avec répondent à de multiples usages. La nouvelle série H de LEDLENSER équipe ses frontales de l'interface LEDLENSER CONNECT, cette dernière rend la frontale compatible à différents accessoires et donc différentes applications. Particuliers, jetez un oeil au modèle H7R CORE EZX4836 destiné à un usage plus simple pourrait mieux vous correspondre. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 4800mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Faible puissance Lumens max : 1000lm Autonomie max : 60h IP67 Corps : Alliage aluminium Accessoires fournis : batterie rechargeable, Clip de ceinture, Câble d'extension, Clips de fixation, Protection bloc optique, Système de charge magnétique, Traitement intérieur siliconé Equivalent avec 502195


