Enix - Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER HF6R WORK 800 lumens rechargeable - EZX4848

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER HF6R WORK 800 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205031981

Réf. Sonepar

00399503198

Réf. Fournisseur

EZX4848

Marque

Enix

pays de fabrication:

FRANCE

Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER HF6R WORK 800 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL PIXA Z0 350 lumens est une solution d'éclairage professionnelle conçue pour les environnements à haut risque, notamment les zones explosibles (ATEX zone 0). Compacte, robuste et parfaitement étanche, elle répond aux exigences des métiers de l'industrie, de la maintenance, de la pétrochimie et des interventions techniques. Grâce à sa puissance de 350 lumens en mode BOOST, elle offre un éclairage performant avec une portée allant jusqu'à 65 mètres, idéal pour travailler efficacement dans des conditions difficiles. Sa technologie CONSTANT LIGHTING garantit une intensité lumineuse constante, même lorsque le niveau de batterie diminue. Éclairage performant et polyvalent La PIXA Z0 s'adapte à toutes les situations de travail grâce à ses différents modes d'éclairage : - Faisceau large : idéal pour les travaux de proximité - Faisceau mixte : parfait pour les déplacements et la vision à moyenne distance - Mode BOOST (350 lumens) : puissance maximale pendant environ 8 secondes Autonomie : - Jusqu'à 12 heures en mode économique (proximité) - Environ 6 heures en mode standard Sécurité maximale pour environnements explosibles Conçue pour une utilisation en milieux dangereux, la lampe frontale PETZL PIXA Z0 dispose de certifications internationales : - ATEX zone 0 : II 1 G Ex ia IIC T4 - HAZLOC : Class I Div 1 A, B, C, D T4 - IECEx : Ex ia IIC T4 Ga - Non certifiée poussière/dust - Certification CE Elle est parfaitement adaptée aux environnements contenant des gaz explosifs, garantissant une sécurité optimale pour les professionnels. Robustesse extrême et durabilité Pensée pour un usage intensif, la PIXA Z0 est conçue pour résister aux conditions les plus exigeantes : - Étanchéité IP68 (immersion prolongée) - Résistance aux chocs IK08 (norme EN/IEC 62262) - Résiste à une chute jusqu'à 2 mètres - Supporte une pression jusqu'à 80 kg - Matériaux antistatiques certifiés (IEC 60079-0) - Résistance à certains produits chimiques (alcool, eau de javel, solvants industriels) Caractéristiques techniques - Marque : PETZL - Modèle : PIXA Z0 - Référence fabricant : E120BA00 - Puissance : 350 lumens - Portée : jusqu'à 65 m - Technologie : CONSTANT LIGHTING - Types de faisceaux : large, mixte - Modes : faible / standard / BOOST - Autonomie : 6 à 12 h - Alimentation : 3 piles AAA/LR03 - Poids : 138 g - Étanchéité : IP68 - Résistance aux chocs : IK08 - Résistance : chute 2 m / pression 80 kg - Fixation : casque (SLOT ADAPT inclus) - Couleur : noir - Certifications : CE, ATEX, HAZLOC, IECEx - Garantie : jusqu'à 5 ans Ergonomie et confort d'utilisation - Bouton rotatif ergonomique, manipulable avec des gants - Utilisation simple avec un seul bouton - Bandeau réglable, amovible et lavable - Position du bouton pensée pour éviter l'encrassement de l'optique - Installation facile sur casque grâce à la platine SLOT ADAPT incluse Alimentation sécurisée La lampe fonctionne avec 3 piles AAA / LR03, uniquement compatibles avec des modèles certifiés pour garantir la sécurité en zone ATEX : - Energizer E92 - Panasonic LR03NJ / LR03XJ - Duracell MN2400 Domaines d'utilisation La lampe frontale PETZL PIXA Z0 est idéale pour : - Industrie et maintenance - Zones ATEX / milieux explosibles - Pétrochimie - Inspection technique - Travaux en milieux confinés - Interventions de sécurité Equivalent avec E120BA00

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515253

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix