Enix - Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER iH5R 400 lumens rechargeable - EZX4830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 98 g
ANSI - AA
modèle - lampe de chapeau
rechargeable - Oui
nombre de batteries - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058205016025
Réf. Sonepar
00399501602
Réf. Fournisseur
EZX4830
Marque
Enix
poids total:
98 g
ANSI:
AA
modèle:
lampe de chapeau
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
longueur:
0 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Frontale 1h - 39h > 100m Frontale Ledlenser Ledlenser HF4R CORE Frontale 1h - 39h 1m - 100m
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50352627
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


