nouveau

Enix - Unité(s) Lampe frontale PETZL ARIA 1R 475 lumens - EZX66198

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540850620

Réf. Sonepar

00399085062

Réf. Fournisseur

EZX66198

Marque

Enix

pays de fabrication:

FRANCE

Petzl Lampe frontale PETZL ARIA 1R 475 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL ARIA 2 RGB 450 lumens est spécialement conçue pour les environnements professionnels exigeants où discrétion et performance sont essentielles. Adaptée aux missions d'intervention, de sécurité ou d'inspection, elle offre un éclairage puissant et modulable dans un format compact, robuste et facile à utiliser. Éclairage polyvalent et discret RGB La lampe frontale PETZL ARIA 2 RGB 450 lumens combine un éclairage blanc puissant avec des LED rouge, verte et bleue. Ces modes RGB, disponibles en fixe ou clignotant, permettent de préserver la vision nocturne et de rester discret sur le terrain. Son faisceau large assure un confort optimal pour les travaux de proximité, tandis que son faisceau mixte facilite les déplacements en environnement sombre. Puissance et performance d'éclairage Avec une puissance maximale de 450 lumens, la lampe frontale PETZL ARIA 2 RGB 450 lumens garantit une excellente visibilité lors des interventions. Elle propose plusieurs niveaux d'éclairage pour s'adapter à chaque situation, allant d'un mode économique longue durée à un mode puissance maximale pour les besoins ponctuels. Robustesse et fiabilité terrain Conçue pour résister aux conditions difficiles, la lampe frontale PETZL ARIA 2 RGB 450 lumens bénéficie d'une résistance aux chocs IK07 et supporte des chutes jusqu'à 2 mètres. Son indice IP67 assure une protection totale contre la poussière et l'immersion temporaire, idéale pour un usage en extérieur ou en milieux contraignants. Alimentation hybride et simplicité d'utilisation Grâce à la technologie HYBRID CONCEPT, la lampe frontale PETZL ARIA 2 RGB 450 lumens fonctionne avec trois piles AAA fournies ou une batterie rechargeable CORE pour plus de flexibilité. Son bouton unique permet un accès rapide aux différents modes d'éclairage, tandis que la fonction LOCK évite tout allumage accidentel lors du transport. Compatibilité et ergonomie La lampe frontale PETZL ARIA 2 RGB 450 lumens est compatible avec plusieurs systèmes de fixation casque (HELMET ADAPT, SLOT ADAPT, NVG ADAPT), offrant une grande polyvalence d'utilisation. Son design compact et son poids léger assurent un excellent confort, même lors d'une utilisation prolongée. Caractéristiques techniques - RéRéférence : E070BB00 - Puissance : 450 lumens (ANSI/PLATO FL 1) - Types de faisceaux : large, mixte - Éclairage : blanc + RGB (rouge, vert, bleu fixe ou clignotant) - Autonomie : jusqu'à 100 heures selon le mode - Portée : jusqu'à 100 mètres - Étanchéité : IP67 (immersion temporaire) - Résistance : IK07 (EN/IEC 62262), chute jusqu'à 2 mètres - Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies) ou batterie rechargeable CORE - Compatibilité piles : alcalines, lithium, Ni-MH rechargeables - Poids : 106 g - Fonctions : bouton unique, fonction LOCK - Compatibilité accessoires : HELMET ADAPT, SLOT ADAPT, NVG ADAPT - Couleur : Noir Polyvalente, robuste et pensée pour les situations exigeantes, la lampe frontale PETZL ARIA 2 RGB 450 lumens est un choix fiable pour les professionnels recherchant un éclairage performant, discret et parfaitement adapté aux interventions sur le terrain. Equivalent avec E070BB00

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756396

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix