Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Lampe frontale PETZL PIXA 3 ATEX Z2 100 lumens - EZX6693

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 160 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IPX7

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540098497

Réf. Sonepar

00399009849

Réf. Fournisseur

EZX6693

Marque

Enix

poids total:

160 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IPX7

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

multicolore

matériau:

plastique

Petzl Lampe frontale PETZL PIXA 3 ATEX Z2 100 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL PIXA 3 est particulièrement robuste, elle résiste aux produits chimiques et supporte un écrasement jusquà 80kg et des chutes jusquà 2m. Munie de deux leds, son éclairage multifaisceaux est puissant (100lm), elle est conçue pour vous éclairer sur des travaux à portée de main, elle vous fournira également la luminosité adaptée à vos déplacements. Certifiée ATEX Zone 2, elle vous accompagnera de partout également jusquaux zones 2 à risques explosifs. La technologie CONSTANT LIGHTING signifie que les performances déclairage de la PETZL PIXA 3 resteront les mêmes sur le temps et la puissance donnée, malgré le déchargement des piles. Ergonomique, son bouton sactive facilement y compris avec des gants. La PIXA 3 se verrouille électroniquement pour éviter tout allumage intempestif une fois rangée ou en déplacement. Son bandeau apporte confort par son élasticité et est lavable. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Technologie éclairage : 2 leds Modes : -Vision lointaine : 100 lumens/ 90m de portée/ 3h30 dautonomie -Déplacement : 60 lumens / 45m de portée / 6h30min dautonomie -Travaux à portée de main : 20 lumens / 15m de portée / 26h dautonomie -Et un mode réserve de 10 lm pendant 13h Fonctionne avec 2 piles AA (LR6) Tension nominale : 3V Compatible avec piles rechargeables NiMh et Li-ion IP67 Couleur jaune et noir Platine de fixation sur casque fournie Equivalent avec E78CHB 2, EZX6694, EZX66143, PETZL PIXA 3

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix