fin de vie

Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL SWIFT RL PRO 900 lumens rechargeable - EZX66181

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe frontale PETZL SWIFT RL PRO 900 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 123 g

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540831407

Réf. Sonepar

00399083140

Réf. Fournisseur

EZX66181

Marque

Enix

poids total:

123 g

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

130 mm

Petzl Lampe frontale PETZL SWIFT RL PRO 900 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La frontale PETZL SWIFT RL PRO a été pensée pour les professionnels en mouvement : artisans, la petite maintenance, le spectacle... Son bandeau réfléchissant vous rend visible dans l'obscurité, que la lampe soit éteinte ou orientée dans une autre direction. La SWIFT RL PRO est compatible avec les casques PETZL et adaptable sur tout autre type de casque grâce à ses fixations disponibles en accessoire (à acheter séparément), c'est ce qui la différencie de la SWIFT RL (EZX66180). La PETZL SWIFT RL PRO impressionne par sa puissance de 900 lumens en plus de son format compact et léger (seulement 100gr). Elle ajuste son éclairage, faisceau et intensité, en temps réel selon les variations de luminosité extérieure et la destination de l'éclairage : -un faisceau large et peu puissant pour l'éclairage d'un objet à proximité -un faisceau mixte adapté au déplacement : large lorsque l'on regarde à ses pieds et focalisé à quelques mètres -un faisceau focalisé et puissant pour voir au loin Cette technologie pratique est appelée le REACTIVE LIGHTING. Elle permet une gestion plus économique de la batterie. Le batterie se recharge par micro-USB, le connecteur devenu presque universel. Sa jauge à cinq niveaux indique son niveau restant. Simple d'usage, vous pourrez naviguer entre ses différents modes depuis son seul bouton sur le dessus de son boîtier. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Batterie rechargeable Lithium-Ion 2350 mAh (comprise) Technologie éclairage : LED Modes : REACTIVE LIGHTING et STANDARD LIGHTING Lumens max : 900lm Autonomie max : 100h Portée de la lumière max : 150m IPX4 Poids : 123gr Couleur noire Equivalent avec E810AA00

Enix

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix