En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Lampe frontale PETZL TIKKA 350 lumens - EZX66186

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Lampe frontale PETZL TIKKA 350 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 94 g

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 7...350 lm

  • modèle - lampe de chapeau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540839106

Réf. Sonepar

00399083910

Réf. Fournisseur

EZX66186

Marque

Enix

poids total:

94 g

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

7...350 lm

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

micro

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau:

plastique

Petzl Lampe frontale PETZL TIKKA 350 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe frontale PETZL TIKKA est l'éclairage idéal pour vos activités outdoor, que vous ayez prévu de camper ou randonner par exemple. Facile à prendre en main et compacte, elle est pratique. Elle se fixe également sur un casque de vélo ou d'escalade grâce aux accessoires PETZL (en option). Dans le noir, son réflecteur phosphorescent permet de la retrouver facilement. Eclairage rouge permettant de préserver la vision nocturne et de ne pas s'éblouir lors des évolutions en groupe Elle est livrée avec 3 piles AAA mais elle peut aussi s'utiliser avec la batterie rechargeable CORE. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 inclues ou une batterie rechargeable CORE (en option) Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne puissance Lumens : 350lm Autonomie max : 110h Portée de la lumière max : 70m IPX4 Poids : 94gr Couleur grise Equivalent avec E061AA00, EZX66156

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix