Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Lampe torche PELI 3315 Z0 138 lumens - ETX6531

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0019428124359

Réf. Sonepar

00399001241

Réf. Fournisseur

ETX6531

Marque

Enix

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

0 mm

Peli Lampe torche PELI 3315 Z0 138 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) FORTE PUISSANCE SÉCURITÉ OPTIMALE Nouvelle torche LED 3315Z0 : ce modèle compact et léger intègre trois piles AA qui alimentent une seule LED fournissant 138 lumens d'un éclairage LED ultra lumineux. Agréée d'un point de vue de la sécurité pour les environnements de travail les plus volatiles ATEX Cat. 1 (Zone 0), la torche LED 3315Z0 est l'une des plus efficaces sur le marché aujourd'hui. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Fonctionne avec 3 piles AA Technologie éclairage : Led Modes : On/Off Lumens : 138 Autonomie en haute intensité : 19h Portée de la lumière : 146m Candelas : 5350Cd Tension nominale : 4,5V IP67 Couleur Jaune Applications : Pompiers, chantiers Equivalent avec 3315Z0, 3315Z0J

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix