Non retournable

Enix - Unité(s) Phare porto à LED 3W - ETX0006

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • largeur - 0 mm

  • hauteur/profondeur - 14 mm

  • longueur - 0 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766497086

Réf. Sonepar

00399000177

Réf. Fournisseur

ETX0006

Marque

Enix

source lumineuse fournie:

Oui

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

14 mm

longueur:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

NX Phare porto à LED 3W vendu par Unité(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15429134

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix