Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Projecteur RALS PELI 9430 3000 lumens rechargeable - ETX6534

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • largeur - 23 mm

  • hauteur/profondeur - 20 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0019428113193

Réf. Sonepar

00399811319

Réf. Fournisseur

ETX6534

Marque

Enix

source lumineuse fournie:

Oui

largeur:

23 mm

hauteur/profondeur:

20 mm

longueur:

40 mm

Peli Projecteur RALS PELI 9430 3000 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Système d'éclairage autonome Le projecteur PELI 9430 fournit un éclairage très puissant jusqu'à 3000 lumens et 15h d'autonomie pour les zones d'accès difficiles sans lumière. Sa conception est extrêmement pratique, plié, il tient sous forme de mallette de format 40cm x 20cm. Dépliée, son mât s'élève jusqu'à 82 cm au-dessus et sa tête est rotative sur 360°C. Le PELI 9430 est un luminaire de poche. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable Technologie éclairage : 6 Led sans maintenance avec durée de vie prévue pour 50 000h Modes : -Haute intensité : 3000 lumens / 8h d'autonomie -Basse intensité : 1500 lumens / 15h d'autonomie Etalement du faisceau 125°C Tension nominale : 12V IP54 Corps : Couleur Polycarbonate (PC) / ABS avec mât en Glass-reinforced Plastic Couleur jaune 3000 lumens de luminosité LED sans maintenance avec durée de vie prévue de 50 000 heures Mât entièrement extensible avec tête rotative de 360 degrés Système d'avertissement de batterie faible Contact d'activation en caoutchouc étanche Verrou d'extension de mât PELI TM. Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées de Peli Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales. Equivalent avec 9430, 094300 0001 245E, 094300-0001-245E

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix