Non retournable

Enix - Unité(s) Réglette à LED 12/24V 9W (900 Lumens) - SXX5809

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 9 W

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766461001

Réf. Sonepar

00399646353

Réf. Fournisseur

SXX5809

Marque

Enix

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

9 W

tension nominale (Un):

12...24 V

pays de fabrication:

CHINE

EM Réglette à LED 12/24V 9W (900 Lumens) vendu par Unité(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

16399978

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix