Non retournable

Enix - Unité(s) Régulateur solaire PWM 12V/24V 20A Spectra - SXX5929

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766644374

Réf. Sonepar

00399664437

Réf. Fournisseur

SXX5929

Marque

Enix

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Spectra Régulateur solaire PWM 12V/24V 20A Spectra vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Bandeau caoutchouc pour lampe PIXA compatible avec tous les types de casques Idéal pour les casques industrie qui ne sont pas équipés de crochets de maintien pour le bandeau. Le caoutchouc permet une très bonne tenue de la lampe sur le casque. La platine permet de fixer rapidement et simplement la lampe sur le bandeau. Peut être utilisé en toute situation, y compris dans des environnements agressifs (le caoutchouc est une matière très résistante). Système de réglage à boucle facile à manipuler. Equivalent avec E78002

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515329

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix