nouveau

Enix - Unité(s) Station de charge LEDLENSER EXC6R - ETX48139

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Station de charge LEDLENSER EXC6R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205024921

Réf. Sonepar

00399502492

Réf. Fournisseur

ETX48139

Marque

Enix

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ledlenser Station de charge LEDLENSER EXC6R vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) FORTE PUISSANCE SÉCURITÉ OPTIMALE Nouvelle torche LED 3315Z0 : ce modèle compact et léger intègre trois piles AA qui alimentent une seule LED fournissant 138 lumens d'un éclairage LED ultra lumineux. Agréée d'un point de vue de la sécurité pour les environnements de travail les plus volatiles ATEX Cat. 1 (Zone 0), la torche LED 3315Z0 est l'une des plus efficaces sur le marché aujourd'hui. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Fonctionne avec 3 piles AA Technologie éclairage : Led Modes : On/Off Lumens : 138 Autonomie en haute intensité : 19h Portée de la lumière : 146m Candelas : 5350Cd Tension nominale : 4,5V IP67 Couleur Jaune Applications : Pompiers, chantiers PELI TM. Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées de Peli Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales. Equivalent avec 3315Z0, 3315Z0J

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756389

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix