Non retournablenouveau

Enix - Unité(s) Station d'énergie Bluetti Premium 100 V2 1024Wh - BEL9112

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Station d'énergie Bluetti Premium 100 V2 1024Wh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766681522

Réf. Sonepar

00399668152

Réf. Fournisseur

BEL9112

Marque

Enix

pays de fabrication:

FRANCE

Bluetti Station d'énergie Bluetti Premium 100 V2 1024Wh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie servitude camping-car, caravane N/A N/A N/A Batterie decharge lente 12V 41Ah - 60Ah Batterie plomb Exide - GNB EP450 Batterie plomb Exide - GNB MAXX900 DC Batterie plomb Exide - GNB Maxxima 900DC Batterie plomb AGM 12V 50.1Ah - 60Ah Auto Batterie plomb AGM 12V 40.1Ah - 50Ah Auto Batterie servitude marine 12V 251>500 Batterie demarrage marine 4 151>300 Batterie demarrage marine 4 30>150 Batterie demarrage marine 2 226>250

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756308

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix