Erard - 1 transmetteur optique SFP monomode - module interchangeable - 2km - 721976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'émetteur-récepteur - SFP
type de câble - fibre optique
type de connecteur - LC
utilisable en multimode - Non
utilisable en monomode - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117219766
Réf. Sonepar
00189721976
Réf. Fournisseur
721976
Marque
Erard
type d'émetteur-récepteur:
SFP
type de câble:
fibre optique
type de connecteur:
LC
utilisable en multimode:
Non
utilisable en monomode:
Oui
Les Atouts de l'article:
• Modules interchangeables• LC monomode (portée 2 km)• Vendus par paire• Fonctionne par paire• Nécessaires à l'utilisation de l'extendeur HDMI sur fibre optique• Dimensions : 65 x 13 x 8 mm• Poids : 20 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


