Erard - Adaptateur F femelle / TV 9.52 mm femelle - OR - 5763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - droit
modèle - jack/jack
type de connecteur - F
type de fixation - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117257638
Réf. Sonepar
00189005763
Réf. Fournisseur
5763
Marque
Erard
type de construction:
droit
modèle:
jack/jack
type de connecteur:
F
type de fixation:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Adaptateur F Femelle / TV 9.52 mm Femelle - Connecteurs plaqués OR - Permet de raccorder un cordon ou un équipement avec une fiche F mâle à un autre muni d'une fiche TV 9,52mm mâle
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


