En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Erard - Adaptateur F mâle / F femelle coudé à 90° - OR - 5764

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Adaptateur F mâle / F femelle coudé à 90° - OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - coudé

  • modèle - prise/jack

  • type de connecteur - F

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117257645

Réf. Sonepar

00189725764

Réf. Fournisseur

5764

Marque

Erard

type de construction:

coudé

modèle:

prise/jack

type de connecteur:

F

type de fixation:

autre

Adaptateur F mâle / F femelle - Prise coudée à 90° - Connecteurs plaqués OR - Permet de changer l'orientation sans contrainte sur le cordon

Les Atouts de l'article:

• Prise coudée à 90°

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard