En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Adaptateur F mâle / TV 9.52 mm femelle - nickel - 5749

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Adaptateur F mâle / TV 9.52 mm femelle - nickel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - droit

  • modèle - prise/jack

  • type de connecteur - F

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117257492

Réf. Sonepar

00189725749

Réf. Fournisseur

5749

Marque

Erard

type de construction:

droit

modèle:

prise/jack

type de connecteur:

F

type de fixation:

autre

Adaptateur F mâle / TV 9.52 mm femelle - Connecteurs plaqués nickel - Permet de raccorder un cordon ou un équipement avec une fiche F femelle à un autre muni d'une fiche TV 9,52mm mâle

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard