Erard - Adaptateur Jack 3.5mm Mâle / Jack 6.35mm Fem - 1757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - jack
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - jack
finition raccordement 2 - douille
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117217571
Réf. Sonepar
00189721757
Réf. Fournisseur
1757
Marque
Erard
type raccordement 1:
jack
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
jack
finition raccordement 2:
douille
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


