Erard - Adaptateur OTG USB 3.2 gen 1 - C M / F - 5 gbps - coque aluminium - 722496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - USB
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - USB
finition raccordement 2 - douille
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224968
Réf. Sonepar
00189722496
Réf. Fournisseur
722496
Marque
Erard
type raccordement 1:
USB
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
USB
finition raccordement 2:
douille
Les Atouts de l'article:
• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed• Débit de données : 5 Gbps• Coque aluminium
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


