Erard - Amplificateur DisplayPort 1.4 - 8K@60HZ - 4:4:4 - 726972

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Amplificateur DisplayPort 1.4 -  8K@60HZ - 4:4:4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287269726

Réf. Sonepar

00189726972

Réf. Fournisseur

726972

Marque

Erard

pays de fabrication:

CHINE

Amplificateur DisplayPort 1,4 - 8K@60HZ - 4:4:4 - Distance maximale 20m - Alimentation via cordon USB C

Les Atouts de l'article:

• Plug & play• Distance maximale de transmission du signal : 20 m• Protocole Display Port 1.4• Résolution maximale :ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 - ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz Bande passante 32,4 GBps• Alimentation via cordon USB• Dimensions : 58 x 23 x 10 mm• Poids : 15 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard