Erard - Amplificateur SAT intérieur - gain: 20dB - 950 à 2200 Mhz - métal - 5405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 1
modèle - amplificateur de ligne
gain satellite - 20 dB
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117254057
Réf. Sonepar
00189725405
Réf. Fournisseur
5405
Marque
Erard
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
1
modèle:
amplificateur de ligne
gain satellite:
20 dB
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Amplificateur SAT intérieur - gain: 20dB - niveau de sortie: 150 dB - Bande passante de 950 à 2200 Mhz - métal
Les Atouts de l'article:
• Connectique prise F• Gain : 20 dB - niveau de sortie : 150 dB ?V• Bande passante de 950 à 2200 MHz
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Connectique prise F• Gain : 20 dB - niveau de sortie : 150 dB ?V• Bande passante de 950 à 2200 MHz
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


