Erard - APPLIK support mural inclinable pour écran petite taille - 002423

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...15 °

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • largeur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280024230

Réf. Sonepar

00189002423

Réf. Fournisseur

002423

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...15 °

charge maximum supportée:

15 kg

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

63...63 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

100x100

pays de fabrication:

CHINE

APPLIK - support mural inclinable de +/- 15°, pour écran de 15" à 28", vesa 75 à 100x100. Poids maximum supporté 15 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard