Erard - APPLIK support mural universel fixe pour écran grande taille - 002530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 120 kg
largeur - 420 mm
hauteur - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3185280025305
Réf. Sonepar
00189002530
Réf. Fournisseur
002530
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
120 kg
largeur:
420 mm
hauteur:
420 mm
profondeur:
25...25 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


