Erard - APPLIK support plafond inclinable et orientable pour écrans moyenne taille - 049540

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280495405

Réf. Sonepar

00189049540

Réf. Fournisseur

049540

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...5 °

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

400 mm

portée du pivotement:

-180...180 °

hauteur:

1000 mm

profondeur:

170...170 mm

couleur:

gris

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x400

pays de fabrication:

FRANCE

APPLIK - support plafond inclinable de + 5° à - 15° et orientable à 360°, réglable en hauteur de 650 à 1050mm. pour écran de 30'' à 65'', vesa 75 à 400x400. Poids maximum supporté 30 kg

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard