Erard - APPLIK XL support mural inclinable VESA 800x400 pour écran de 40'' à 100''. - 045202

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge maximum supportée - 70 kg

  • largeur - 820 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280452026

Réf. Sonepar

00189045202

Réf. Fournisseur

045202

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...5 °

charge maximum supportée:

70 kg

largeur:

820 mm

hauteur:

420 mm

profondeur:

62...62 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

APPLIK XL support mural inclinable de + 5° à - 15°, VESA 800x400 pour écran de 40'' à 100''. Poids maximum supporté 70 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard