Erard - Armoire de charge pour tablette 16 ports USB C 20W - 902890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289028901
Réf. Sonepar
00189902890
Réf. Fournisseur
902890
Marque
Erard
pays de fabrication:
CHINE
Armoire de charge pour tablette 16 ports USB C 20W - interrupteur lumineux - 2 portes métal verrouillables
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 100 - 240V• 16 Ports USB C : 5 V/2.1 A• Puissance maximale : 10.5 W par port• Puissance maximale en simultanée : 168 W• Interrupteur lumineux • Protection par disjoncteur• Protection ESD• 2 portes métal verrouillable par clé• Système de ventilation inclu• Cordon d'alimentation fourni• Dimensions intérieure : 455 x 290 x 230 mm• Dimensions extérieure : 510 x 370 x 345 mm
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 100 - 240V• 16 Ports USB C : 5 V/2.1 A• Puissance maximale : 10.5 W par port• Puissance maximale en simultanée : 168 W• Interrupteur lumineux • Protection par disjoncteur• Protection ESD• 2 portes métal verrouillable par clé• Système de ventilation inclu• Cordon d'alimentation fourni• Dimensions intérieure : 455 x 290 x 230 mm• Dimensions extérieure : 510 x 370 x 345 mm
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard