Erard - Bloc multiprises 1m - 3 prises x (2 P+T) - 3x1mm² - 16A + interrupteur - blanc - 8302

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117283026

Réf. Sonepar

00189728302

Réf. Fournisseur

8302

Marque

Erard

matériau:

plastique

nombre de prises avec contact de terre:

3

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

longueur d'alimentation:

1 m

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

puissance de raccordement max.:

3680 W

type d'execution de la fiche:

coudé

Bloc multiprises 1m - 3 prises x (2 Pôles + Terre) - 3 x 1mm² - 16A - puissance maximale 3680W + interrupteur lumineux - protection enfants - blanc

Les Atouts de l'article:

Permet de brancher jusqu'à 3 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d'usage : veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement (3680 W).

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard