Non retournable

Erard - Bloc multiprises 1m - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc - 8308

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Bloc multiprises 1m - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117283088

Réf. Sonepar

00189728308

Réf. Fournisseur

8308

Marque

Erard

matériau:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

4

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

traitement antibactérien:

Non

longueur d'alimentation:

1 m

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

puissance de raccordement max.:

3680 W

type d'execution de la fiche:

coudé

pays de fabrication:

CHINE

Bloc multiprises 1m - 4 prises x (2 Pôles + Terre) - 3 x 1mm² - 16A - puissance maximale 3680W - protection enfants - blanc

Les Atouts de l'article:

• Section : 3 x 1 mm² - 16 A• Puissance maximale : 3680 W• Protection enfants

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard