Erard - Bloc multiprises 1m - 6 prises x (2 P) - 2 x 0,75mm² - 6A - 1380W - noir - 8317

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • couleur - noir

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • nombre de prises européennes - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117283170

Réf. Sonepar

00189728317

Réf. Fournisseur

8317

Marque

Erard

matériau:

plastique

nombre de prises avec contact de terre:

0

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

6

courant nominal:

6 A

section de conducteur:

0.75 mm²

longueur d'alimentation:

1 m

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

puissance de raccordement max.:

1380 W

type d'execution de la fiche:

droit

Bloc multiprises 1m - 6 prises x (2 Pôles) - 2 x 0,75mm² - 6A - puissance maximale 1380W - protection enfants - noir

Les Atouts de l'article:

Permet de brancher jusqu'à 6 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d'usage : veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement (1380 W)