En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc - 1m50 - 728342

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc - 1m50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117283422

Réf. Sonepar

00189728342

Réf. Fournisseur

728342

Marque

Erard

matériau:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

4

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

traitement antibactérien:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

puissance de raccordement max.:

3680 W

type d'execution de la fiche:

coudé

Bloc multiprises - 4 prises x (2 pôles + terre) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc - 1m50

Les Atouts de l'article:

• Section : 3 x 1 mm² - 16 A• Puissance maximale : 3680 W• Protection enfants

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard