Erard - Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - noir - 1m50 - 728341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
nombre de prises avec contact de terre - 4
couleur - noir
forme de boîtier - rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117283415
Réf. Sonepar
00189728341
Réf. Fournisseur
728341
Marque
Erard
matériau:
autre
nombre de prises avec contact de terre:
4
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1 mm²
traitement antibactérien:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
type de raccordement au secteur:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
puissance de raccordement max.:
3680 W
type d'execution de la fiche:
coudé
Les Atouts de l'article:
• Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A pour 4 m• Section : 3 x 1 mm² - 16 A pour 1.5 m• Puissance maximale : 3680W• Protection enfants
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


