En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Bobine de câble TV/SAT -100m - 75 Ohms - diamètre 6.8 mm - 19 VATC - blanc - 4603

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - blanc

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • matériau du conducteur intérieur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117246038

Réf. Sonepar

00189724603

Réf. Fournisseur

4603

Marque

Erard

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

impédance caractéristique:

75 Ohm

matériau du conducteur intérieur:

autre

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

nu

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.8 mm

Bobine de câble TV/SAT - 100m - Impédance : 75 Ohms - diamètre 6.8 mm - 19 VATC - blanc.

Les Atouts de l'article:

• Composition Ame : monobrin CCS 1.02 mm Isolant : mousse PE Blindage 1 : Feuille d'aluminium Blindage 2 : Tresse aluminium 64x0.12 Gaine extérieure : PVC blanc Ø 6.8 mm• Caractéristique électriques : Impédance : 75 ?• Applications : Antenne TV-SAT

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard