Erard - Bobine RJ45 - 500m - Cat. 6a - F/FTP - 26 AWG - 500MHz - 722392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 500 m
type de connecteur raccordement 1 - sans
type de connecteur raccordement 2 - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223923
Réf. Sonepar
00189000031
Réf. Fournisseur
722392
Marque
Erard
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
500 m
type de connecteur raccordement 1:
sans
type de connecteur raccordement 2:
sans
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


