Non retournablenouveau

Erard - Boîte de sol 8xK45 prof 90mm - Gris - 600303

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protection de la surface du boîtier - non traité

  • convient aux sols dans salles informatiques - Oui

  • couvercle verrouillable - Non

  • longueur externe - 283 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053125359

Réf. Sonepar

00189312535

Réf. Fournisseur

600303

Marque

Erard

protection de la surface du boîtier:

non traité

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

couvercle verrouillable:

Non

longueur externe:

283 mm

Boitier de sol réglable 8 emplacements pour faux plancher

Les Atouts de l'article:

• Boitier encastrable pour faux plancher pouvant accueillir 8 éléments 45x45mm.• Boitier en thermoplastique sans halogène et auto extinguible avec insert métallique garantissant l'absence de propagation de la flamme et une faible toxicité.• Nombre d'emplacements : 8 (45x45 mm)• Nombre de d'entrées latérales : 10 (5 x ø20mm + 5 x ø26mm)• Dimensions du boitier : 283 x 187 x 92 mm• Profondeur de la plage de réglage : 92 - 120 mm• Hauteur de la plaque par rapport au sol : 3.2 mm• Dimensions d'encastrement : 170 x 265 mm• Charge maximale : 1300 kg• Livré avec câble de mise à la terre, matériel et manuel d'installation• Enjoliveur en option réf : 600308

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard