Erard - câble audio de brassage - D. 4 mm - 1 paire - 100m noir - 931004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289310044
Réf. Sonepar
00189931004
Réf. Fournisseur
931004
Marque
Erard
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
3
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
marquage du conducteur:
autre
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
poids:
15 kg/km
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• CompositionÂme : multibrins cuivre rouge - 7 x 0,20 mm - section 0,22 mm²Isolant : PEBlindage : Feuillard aluminiumGaine extérieure : PVC noire - d. 4 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -20° / +70°CRayon de courbure mini : 5 x d. • Caractéristiques électriquesTension d'utilisation maximale : 250VRésistance conducteur : 81.75 ? / kmRésistance d'isolation : 500 M? / km• Conditionnement : 100 m• ApplicationsCâblage de racks, baies et boîtiers de scène en application mobile et en installation• Poids kg/km : 15
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


