Non retournable

Erard - câble audio micro extra souple - D. 6 mm - 1 paire - noir - vendu au mètre - 511003

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - câble audio micro  extra souple - D. 6 mm - 1 paire - noir - vendu au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285110037

Réf. Sonepar

00189511003

Réf. Fournisseur

511003

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6 mm

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

poids:

45.4 kg/km

pays de fabrication:

ITALIE

Câble audio microphonique extra souple 1 paire Section 0.22 mm² + double tresse - gaine PVC noir diamètre 6 mm

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : multibrins cuivre rouge - 28 x 0.10 mm - section 0,22 mm²Isolant : PE basse densitéBlindage : Tresse cuivre rouge - 100 %Gaine extérieure : PVC noir - d. 6 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -10° / +70°CRayons de courbure : 5 x Ø extérieur• Caractéristiques électriquesRésistance conducteur : 82 ? / kmCapacité : 68 pF / m• Conditionnement : 1m / 500m• Connecteurs associés : XLR - audio• ApplicationsRaccordement de microphones et équipements symétriques en ligne• Poids kg/km : 45.4

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard