Erard - Câble audio numérique multipaires AES-EBU - 4 paires - bleu - vendu au mètre - 511009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 8
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3185285110099
Réf. Sonepar
00189511009
Réf. Fournisseur
511009
Marque
Erard
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
8
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
marquage du conducteur:
autre
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
bleu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
poids:
159 kg/km
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de l'article:
• CompositionÂme : Multibrins cuivre rouge - 7 x 0,20 mm - section 0,22 mm²Isolant : PE + PVCBlindage : Guipage cuivre rougeGain extérieure : PVC bleu• Caractéristiques mécaniques Température d'utilisation : -30° / +70°CRayon de courbure mini : 10 x Ø extérieur• Caractéristiques électriquesTension d'utilisation : 50/75 V AC/DCTension de test : 700VImpédance : 110 ?Résistance conducteur : 88,6 ? / kmRésistance d'isolation : 2000 M? / km• Conditionnement : à la coupe à partir de 20 m• Connecteurs associés : XLR - Audio
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


