Erard - Câble audio numérique multipaires AES-EBU - 8 paires - bleu - vendu au mètre - 511010

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble audio numérique multipaires  AES-EBU - 8 paires - bleu  - vendu au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 16

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285110105

Réf. Sonepar

00189511010

Réf. Fournisseur

511010

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

16

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

bleu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

poids:

265 kg/km

pays de fabrication:

TURQUIE

Câble audio numérique multipaires AES-EBU - 110 ohms - 8 paires - bleu - vendu au mètre

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Multibrins cuivre rouge - 7 x 0,20 mm - section 0,22 mm²Isolant : PE + PVCBlindage : Guipage cuivre rougeGain extérieure : PVC bleu• Caractéristiques mécaniques Température d'utilisation : -30° / +70°CRayon de courbure mini : 10 x Ø extérieur• Caractéristiques électriquesTension d'utilisation : 50/75 V AC/DCTension de test : 700VImpédance : 110 ?Résistance conducteur : 88,6 ? / kmRésistance d'isolation : 2000 M? / km• Conditionnement : à la coupe à partir de 20 m• Connecteurs associés : XLR - Audio

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard