Erard - Câble coaxial 50 ohms HF - faible perte- D 10,3mm - noir - 500M - 936007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur intérieur - 2.74 mm
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 50 Ohm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289360070
Réf. Sonepar
00189936007
Réf. Fournisseur
936007
Marque
Erard
diamètre du conducteur intérieur:
2.74 mm
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
50 Ohm
poids:
103.5 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
aluminium
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
nu
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
10.3 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
• CompositionÂme : Monobrin cuivre rouge - Ø 2,74 mmIsolant : Mousse PEG (D.7.25 mm)Blindage général : Feuille aluminium 100% (D.7.35 mm)Tresse cuivre étamé 90% (D.7.95 mm)Gaine extérieure : PE noire - D. 10.30 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -40° / +75°CRayon de courbure mini : 5 x Ø• Caractéristiques électriquesImpédance : 50 ?Résistance conducteur : 4.70 ? / kmCapacité : 80 pF / mPropagation : 84 %• Conditionnement : au mètre ou touret de 500 m• Poids kg/km : 103.5
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


