Erard - Câble coaxial 50 ohms HF - faible perte- D 10,3mm - noir - vendu au mètre - 516007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur intérieur - 2.74 mm
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 50 Ohm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3185285160070
Réf. Sonepar
00189516007
Réf. Fournisseur
516007
Marque
Erard
diamètre du conducteur intérieur:
2.74 mm
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
50 Ohm
poids:
103.5 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
aluminium
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
nu
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
10.3 mm
Les Atouts de l'article:
• CompositionÂme : Monobrin cuivre rouge - Ø 2,74 mmIsolant : Mousse PEG (D.7.25 mm)Blindage général : Feuille aluminium 100% (D.7.35 mm)Tresse cuivre étamé 90% (D.7.95 mm)Gaine extérieure : PE noire - D. 10.30 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -40° / +75°CRayon de courbure mini : 5 x Ø• Caractéristiques électriquesImpédance : 50 ?Résistance conducteur : 4.70 ? / kmCapacité : 80 pF / mPropagation : 84 %• Conditionnement : au mètre ou touret de 500 m• Poids kg/km : 103.5
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


