Erard - Câble coaxial 50 ohms - RG174/KX3B - D 2.8mm - 1000 m - 936005

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble coaxial 50 ohms - RG174/KX3B - D 2.8mm - 1000 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.4 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 50 Ohm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289360056

Réf. Sonepar

00189936005

Réf. Fournisseur

936005

Marque

Erard

diamètre du conducteur intérieur:

0.4 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 5 - âme souple fil fin

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

50 Ohm

poids:

13 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

2.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Câble RG174/KX3B impédance 50 ohms giane PVC noir Diamètre 2.8 mm - vendu par 1000 m

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : multibrins cuivre plaqué métal - 7 x 0.16 mm - 0.13 mm²Isolant : PE basse densitéBlindage : Double tresse cuivre étamé - 88%Gaine extérieure : PVC noir - d. 2.8 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -30° / +70°CRayon de courbure : 10 x Ø• Caractéristiques électriquesImpédance : 50 ?Résistance conducteur : 282 ? / kmCapacité : 100 pF/ mRésistance da la tresse de masse : 39 ? / km• Connecteur associé : 936722• Applications : Utilisé pour la transmission des signaux RF et informatiques• Poids kg/km : 12.5

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard