Erard - Câble coaxial 50 ohms RG58-KX15 - D 6mm - 100m - 936006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur intérieur - 0.7 mm
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 50 Ohm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289360063
Réf. Sonepar
00189936006
Réf. Fournisseur
936006
Marque
Erard
diamètre du conducteur intérieur:
0.7 mm
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
50 Ohm
poids:
39 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
étamé
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
• CompositionÂme : Multibrins cuivre nu - 19 x 0,18 mmIsolant : PEBlindage : Tresse cuivre étaméGaine extérieure : PVC noir - Ø 5 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -10° / +70°CRayon de courbure mini : 60 mm• Caractéristiques électriquesImpédance : 50 Résistance conducteur : < 40,7 / kmCapacité : 100 pF / mRésistance d'isolation : 5000 M / km• Connecteurs associés : BNC 936724• ApplicationsUtilisé pour la transmission des signauxRF et informatiques• Poids kg/km : 39
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


