nouveau

Erard - Câble console lumière DMX 2 paires + Alimentation 3x 1,5 mm² - 511012

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble console lumière DMX 2 paires + Alimentation 3x 1,5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 8

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

  • diamètre externe approx. - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285110129

Réf. Sonepar

00189511012

Réf. Fournisseur

511012

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

8

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

13 mm

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard