Erard - Câble console lumière DMX 2 paires + Alimentation 3x 1,5 mm² - 250 m - 931012

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble console lumière DMX 2 paires + Alimentation 3x 1,5 mm² - 250 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 8

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

  • diamètre externe approx. - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289310129

Réf. Sonepar

00189931012

Réf. Fournisseur

931012

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

8

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

13 mm

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Câble console lumière DMX 2 paires + Alimentation 3x 1,5 mm² - 250 m

Les Atouts de l'article:

• Composition du câble DMX :Âme : multibrins cuivre étamé - 7 x 0.25 - section 0.34 mm²Isolant : PE basse densitéBlindage 1 : Feuillard aluminium + polyester - 100 %Blindage 2 : Tresse cuivre étamé - 82 %• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -20° / +80°C• Caractéristiques électriquesImpédance : 110 ?Résistance conducteur : 50 ? / kmCapacité : 58 pF/ m• Composition du câble alimentation :Âme : multibrins cuivre nu IEC60228 classe 5Isolant : PVC diélectrique bleu, marron et jaune-vert• Gain extérieure : PVC noir - ø externe 13 mm• Conditionnement : à la coupe / Touret de 250 m• Connecteurs associés : XLR• ApplicationsTransmission des signaux audio numériques et des datas pour le contrôle de l'éclairage et de son alimentation

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard