Erard - câble console lumière DMX512 - D 7.5 mm - noir - vendu au mètre - 511627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3185285116275
Réf. Sonepar
00189511627
Réf. Fournisseur
511627
Marque
Erard
section nominale du conducteur:
0.34 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
7 mm
marquage du conducteur:
autre
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
poids:
110 kg/km
Les Atouts de l'article:
• CompositionÂme : multibrins cuivre étamé - 7 x 0.25 - section 0.34 mm²Isolant : PE basse densitéBlindage 1 : Feuillard aluminium + polyester - 100 %Blindage 2 : Tresse cuivre étamé - 82 %Gain extérieure : PVC noir - d. 7.5 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -20° / +80°C• Caractéristiques électriquesImpédance : 110 ?Résistance conducteur : 50 ? / kmCapacité : 58 pF/ m• Conditionnement : 100 / 500 m• Connecteurs associés : XLR• ApplicationsTransmission des signaux audio numériques et des datas pour le contrôle de l'éclairage• Poids kg/km : 74.1
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


