En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Câble d'alimentation monobrin 3 x 2,5mm 100m - 938020

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble d'alimentation monobrin 3 x 2,5mm 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289380207

Réf. Sonepar

00189938020

Réf. Fournisseur

938020

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

11 mm

poids:

125 kg/km

Câble d'alimentation monobrin 3 x 1,5 mm² - 100m - Ame monobrin rigige - gaine PVC noire

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Monobrin rigideIsolant : Gaine thermoplastiqueGaine extérieure : PVC noir• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -10°/+90°CRayon de courbure mini : 6 x Ø• Application : Alimentation électrique

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard